水栓ドライバービット

水栓ドライバービット - ANEX水栓ドライバービット - ANEX水栓ドライバービット - ANEX水栓ドライバービット - ANEX
(9件のレビュー)

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。

用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16326083AHF-1511
1,060
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16326083
2026-02-22
用途: お風呂の混合栓のフィルターを外すのに
製造業

コインドライバーでは錆で固着していて外れなかったので、これとラチェットハンドルで使いました。
楽に緩められて中のフィルターも掃除出来ました。

対象商品 : 16326083
2026-01-31
用途: トイレの止水栓修理
その他業種

マイナスの溝幅にピッタリはまり使いがってが良かった

対象商品 : 16326083
2023-11-20
用途: 水道蛇口交換
サービス業

横着をして普通のドライバーでは回らなかったので購入。すんなりと回りやはり道具は必要です。

2023-11-09
用途: 水栓のねじまわし
その他業種

アネックスブランドを信用して購入しました。物は良いです。

対象商品 : 16326083
2020-06-03
用途: ベランダの補修時
教育・研究機関

固く回らなかったビスが用意に回りました。今後色々な作業に役立つと思います。

対象商品 : 16326083
2021-05-20
用途: 水洗トイレの修理
農・林・水産業

タンク水漏れが発生して、水を留めるのに定在適所でした、

対象商品 : 16326083
2015-11-08
用途: 水栓メンテ時

差し替えドライバーにて使用できるので、汎用性が高く
携帯して持ち歩くのには、非常に便利です。

対象商品 : 16326083
2016-05-23
用途: 浴室用 シングルレバーシャワー 混合水栓デッキ型工事
しまだ

実際、ストロークが長すぎて使えませんでした。
デンドラ直接使える場所では使えましたがフレキシブルを使っての使用は不可でした。
水量調整ネジが錆付いているようで回りませんでした。
錆止めスプレイ等の準備が必要だったかも?
高価なインパクトドライバー対応のフレキシブルドライバービットを買ったのに!
何でネジ柔らかいのやろ!削れてしまう!
工具等の使用方法で注意点etc記載してほしい!

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする