ANEX
龍靭ビット マグネットなし
(1件のレビュー)
トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。
先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。マグネット付。
種類
トーション
先端サイズ
No.2
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16326117
ART-2065N
1パック(2本)
470-3308
65
¥
610
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16326126
ART-2085N
1パック(2本)
470-3316
85
¥
690
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16326135
ART-2110N
1本
470-3324
110
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください