曜日別特売

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー - EMERSON(エマーソン)エアーコンプレッサー - EMERSON(エマーソン)エアーコンプレッサー - EMERSON(エマーソン)
(12件のレビュー)

コンパクト、低価格!!
コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない
自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。

使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16326284EM-242
オープン
3,498
3,848(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16326284
2025-09-18
用途: 自家用車のタイヤの空気入れ
その他業種

空気を入れるのはすごく早くてびっくりしました1しか入っていないタイヤに2.4入れるのに1分かかったかどうかというくらいです 音はまあまあうるさいです普通くらいだと思います
ただ 自分の車がシガーソケットではなくUSBだと気づかず購入してしまいました なので別に変換ケーブルを購入しました しかしそれを通すと接触が悪くて始動するのにちょっとコツがいるようでした 一応使えたので良いのですが 最初からシガーソケットかUSBかを選べるように作って頂けたら良かったなと思いました。
総じて使いやすくて購入して良かったです

対象商品 : 16326284
2020-04-15
用途: 自家用車の空気圧点検
運輸・通信業

タイヤ交換時や時々の空気圧点検が身近にできるようになり助かります。

対象商品 : 16326284
2019-11-26
用途: 車のタイヤ
その他業種

作業するのに持ちにくい形状かな。他はいいと思います。
ネットから直ぐ注文できて重宝しています。他にも購入予定です。

対象商品 : 16326284
2019-06-17
用途: タイヤのメンテナンス
運輸・通信業

コンパクトで使いやすいです。
置場所にも困らず、常に車に常備し、こまめにタイヤの空気圧のチェックしています。

対象商品 : 16326284
2017-11-11
用途: 自動車タイヤの空気圧調整。
サービス業

音は少し大きめですが、昼間にやる分には私は気になりません。
10~20kPa程度の調整を行いましたが、2,3分でできました。
空気ホースが短いので、本体を手で持ってやる必要がありました。
ただ、持っている時間が短いので、特に不便は感じませんでした。
今後、月に1,2回の調整に使用するので、耐久性に期待したいと思います。

対象商品 : 16326284
2017-10-19
用途: 自家用車、バイク、自転車の空気入れ

コンパクトで電源コード、ホースが収納できてよいです。
作動音もこんなもんでしょう。今のところ不具合無しです。

対象商品 : 16326284
2017-06-20
用途: 自転車の空気圧補充
建設業・工事業

自転車のバルブを、英式から米式に替え、適正空気圧を保持するために購入。自動車は基本ガソリンスタンドで補充することが多いため、試用していない。初回使用時に特に問題はなく、空気圧も確認することができた。耐久性があるかどうかが判らないため、現時点では★4つ。

対象商品 : 16326284
2016-11-19
用途: 車のメンテナンス

車、バイク、自転車のエアー補充に使用、アダプターやコードが収納されるのがいい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする