PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
コンパレータ機能搭載
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)内容量1台