ブラストン
フード
超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
2/1の綾織生地を使用
用途
クリーンルーム内での作業に。
サイズ
フリー
材質
ポリエステル
質量(g)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49054257
BSC-20021-W
ホワイト
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49054241
BSC-20021-B
ブルー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください