TRUSCO
グランカート サイレント バリュータイプ 固定
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
489-2933
種別
組立式
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
200
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
893
騒音値(dB)
45
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
キャスター金具
スチール
適合ストッパー
TP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)
718
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278842
TP-702K
200
718×468
163
7.9
ブルー
¥
16,970
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください