TRUSCO
M2・M1.5兼用 こぼれ止め
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)
86
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
内容量
1枚
注意
※こぼれ止めは1段につき1枚のみ取り付けが可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289823
M2-KBD12-NG
M1.5・M2型 間口1160mm用
393-3971
1.4
¥2,490
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
16289832
M2-KBD15-NG
M1.5・M2型 間口1460mm用
393-3989
1.8
¥2,860
¥
2,498
¥2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16289848
M2-KBD18-NG
M1.5・M2型 間口1760mm用
393-3997
2.2
¥3,300
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください