ソフトアルボン

ソフトアルボン - 八木研ソフトアルボン - 八木研
(2件のレビュー)

くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。

用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分適合材各種金属成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1633478840g1本(40g)4064-8932-25
オープン
479
527(税込)
当日出荷
16334797140g1本(140g)14064-8932-26
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 仏壇の祭壇磨きに
NAN建築設計建設業・工事業

細かでソフトな磨き粉なので安心して使えます。
塗装に影響が少ないのもいいですね

対象商品 : 16334797
2019-02-10
用途: 模型飛行機用エンジンの、外観の磨き作業
HOT'as

他社の細目とほぼ同等の細かさと思います。明確な優位点はありませんが、つまりほぼ最高品質と感じますね。極めつけは、その量でしょうか。コストパフォーマンスは、最高ですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする