水アカ・雨ジミ フクピカ 2.0

水アカ・雨ジミ フクピカ 2.0 - SOFT99水アカ・雨ジミ フクピカ 2.0 - SOFT99
(10件のレビュー)

強力な洗浄成分と特殊シー卜のかき取り効果で、淡色車の水アカや濃色車の雨ジミを拭くだけで落とします。
固着した虫汚れ鳥フンも落とせます。
光沢ポリマーを配合、美しいツヤ・輝きに仕上がります。
特殊シー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。
コーティングやワックスの下地処理にも最適です。

用途自動車塗装面用(ボディ、バンパー)効果水アカ・雨ジミ落とし適合塗装色淡色質量(g)239寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×22危険物の類別非危険物内容量1袋(8枚)
注意
※ボディ塗装以外、プラスチック、未塗装バンパー、タイヤ、ゴム、ガラス、ミラー、レザー、レンズ等には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328637464
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328637
2025-03-16
用途: 洗車出来ないときに

ボディをきれいにしたいときに手軽に使えて大変よいです。また思った以上に水アカや雨ジミが落ちてびっくりです。
リピ確定です。

2025-02-05
用途: 車の掃除
その他業種

あんまり雨のシミが落ちるとは思えなかった。それよりも白い粉が残るので最後にふき取るのが結構手間。ちょっとの待ち時間にさっと拭く。という感じではなかったです。

対象商品 : 16328637
2024-08-13
用途: 雨ジミ取り
アロハゴルフサービス業

YouTubeなどでも使用方法がアップされていますが、施行は簡単で効き目も抜群です。洗車出来ない時には最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16328637
2023-06-13
用途: 簡易洗車の時に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

車のボディを軽く水洗してから使ってます。
軽度な水アカでしたら簡単に除去可能でした。今まではスポンジやタオルでコンパウンド使って拭き取ってましたがフクピカで簡単に落してます。
白いボディなので黒い水アカは気になってましたがサッと拭ける為、重宝してます。

対象商品 : 16328637
2023-09-20
用途: 車ボディーの水垢取り
山中動物病院

ボディーを吹いた後 白くなってからマイクロファイバーで拭き取ると
きれいになります

対象商品 : 16328637
2020-09-04
用途: 車の清掃
その他業種

軽く拭き取るだけで簡単に綺麗になりました。洗車するまでもない汚れが気になる時は便利。

対象商品 : 16328637
2017-03-30
用途: 突然の雨のあとの掃除
運輸・通信業

黒なので、突然の雨が、降った後、いつもなら、雑巾でふいてましたけど、雨止んですぐなら、雑巾なら、拭きとれるかもしれないけど、仕事の都合で、そうも、いかない時が多いので、購入しました。大変、重宝してます。ただ、手袋してやらないと、手が、汚れてしまうのが、残念です

2021-09-20
用途: 雨ジミ除去目的
運輸・通信業

白ムラがものすごくて、結局水洗いして拭き直して二度手間でした。雨ジミ自体は少し除去できたのかもしれないので星2つです。
オススメはしませんし、リピートもしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする