曜日別特売

リムーバースポンジ

リムーバースポンジ - SOFT99
(2件のレビュー)

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。
水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!
油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。
コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!
強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。

適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取りトラスコ品番835-6667質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物材質(ネット)アクリル・ナイロン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163286984027
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328698
2019-04-26
用途: 洗車時

こびりついた虫に今まではケミカル系を使用していたが「直ちに洗い流せ」とか「コーティング加工された車には使うな」とか何かヤな感じなので試しにこれを購入
表面を濡らした後にこれで擦ると見事に虫が取れる
擦るので細かい傷が入る可能性はあるがそう云った事を気にしない人にはケミカル系よりお勧めです

対象商品 : 16328698
2016-06-19
用途: 洗車時

タールピッチを除去する時に使ってますが、普通のスポンジより、わずかに落ちがいい程度ですね。コストパフォーマンスは、イイとは言えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする