曜日別特売

ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)

ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品) - ANEX
(11件のレビュー)

ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ

用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ビット交換式ドリルチャックを逆回転で過負荷を掛けると内部ホルダーを固定するネジが破損する場合が御座います。その場合は破損したネジを抜き取り、新しく本製品を使いリペアできます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16328874AKL-256
250
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16328874
2022-04-04
用途: ドリルチャックの補修
折笠電気電気・ガス・熱供給・水道業

補修用で部品があるのは嬉しいです。
もともとの固定ネジはヘックスでしたが、この部品は+ネジなんですよね....
問題なく交換して治りましたが、気にする方はご注意ください。

対象商品 : 16328874
2020-05-08
用途: 補修用に
建設業・工事業

手で閉めれるタイプで噛んでしまったのか外せなくなったので色々やっていたらこのボルトが折れてしまい直すためにこちらを購入しました
問題なく取り付け出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 16328874
2025-07-27
用途: インパクトドライバー固定
その他業種

もう少し、長さが、欲しいですね。
長ければ、短くできますが、ちょっと長さが、足らないです

対象商品 : 16328874
2023-06-28
用途: 誤って、ねじ切ってしまったので購入

サイズはよくわからないまま買ってしまったが、M5ー18mmでした。ちょっと長さが足りず3山程しか掛かっていない。長さ20mmが欲しかった

対象商品 : 16328874
2023-02-16
用途: 正転、反転のドリルチャックに使用
農・林・水産業

正転、反転のドリルチャックに使用します。正転のドリルチャックには必要無いですよ。寸法はM5L皿ネジ、長さは16、全長さは18、頭は+です。MonotaROさんは寸法が無いので大変です。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。寸法等の情報を追加いたします。

対象商品 : 16328874
2020-04-26
用途: 当方で購入した キーレスチャックの交換部品として購入。
啓裕プラント電気・ガス・熱供給・水道業

当方で購入した キーレスチャックの型番は、KLIM13-HEX6.35ですが、交換部品として購入した固定用逆ネジは、サイズが、合いませんでした。

対象商品 : 16328874
2020-02-18
用途: ドリルのチャック絞め
製造業

バッチリでした。チャックががくがくして使いにくかったのですが。良かったです。

対象商品 : 16328874
2018-02-18
用途: ドリル補修部品
教育・研究機関

前回サイズが合わなかった、手持ちのADS-410(シンコー)のドリルチャック固定に使用。入ったし回りましたが、強度が十分かどうかは不明。趣味で使う程度だから良しとします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする