曜日別特売

一般工作用平型水準器

一般工作用平型水準器 - 大西測定工具

本体は上質な鋳鉄(FC250)で、底面がV面に仕上がっておりますので鋼管に乗せて水平確認を行えます。
本体の裏面にM5タップ穴が2箇所あり、測定ピッチ自在ベースや任意の工作物に取付が可能
検査成績書を標準添付

用途定盤や工作機械などの水平出し感度(mm/m)0.02目盛誤差主気泡管/±0.7目盛以内平面度(mm)底面/0.003以内内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16378723201-100760-5277100×44×451.0
54,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16378732201-150760-5285150×44×451.3
50,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16378748201-200760-5293200×44×451.8
60,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16378757201-250760-5307250×44×452.2
68,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16378766201-300760-5315300×44×452.4
77,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする