住友電工ハードメタル
チップ NF-TBGN
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
DA1000
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309116
NF-TBGN060102 DA1000
0.2
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
41309125
NF-TBGN060104 DA1000
0.4
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください