住友電工ハードメタル
チップ NF-TPGN
逃げ角(度)
11
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
DA1000
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309371
NF-TPGN090202 DA1000
9.6
2.38
0.2
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
7日以内出荷
41309387
NF-TPGN090204 DA1000
9.6
2.38
0.4
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
41309396
NF-TPGN090208 DA1000
9.6
2.38
0.8
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
7日以内出荷
41309405
NF-TPGN110302 DA1000
11
3.18
0.2
¥9,410
¥
6,698
¥7,368
(税込)
6日以内出荷
41309414
NF-TPGN110304 DA1000
11
3.18
0.4
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
41309432
NF-TPGN110308 DA1000
11
3.18
0.8
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
7日以内出荷
41309457
NF-TPGN160302 DA1000
16.5
3.18
0.2
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
41309466
NF-TPGN160304 DA1000
16.5
3.18
0.4
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41309484
NF-TPGN160308 DA1000
16.5
3.18
0.8
¥9,410
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください