住友電工ハードメタル
チップ NF-WBMT
切刃長さ(mm)
3.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
DA1000
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41309843
NF-WBMT060101L DA1000
-
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
41309852
NF-WBMT060102L DA1000
0.2
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
41309861
NF-WBMT060104L DA1000
0.4
¥
10,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください