曜日別特売

フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ

フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ - アイオン
(1件のレビュー)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2内容量1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48995003AW-P05XS0.5602506228215
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48994827AW-P001S1.0602506228230
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48994881AW-P005S5.0602506228210
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48994915AW-P010S10.0602506228190
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48994942AW-P025S25.0602506228185
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48994976AW-P050S50.0602506228175
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48995037AW-P075S75.0602506228170
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48995064AW-P100S100.0602506228165
オープン
879
967(税込)
当日出荷
48994854AW-P003S3.0602506228220
1,126
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48994827
2022-02-16
用途: 浸透膜浄水器の一部として
電気・ガス・熱供給・水道業

コストを考え、使ってみようとチョイスしましたが結果を見て今後に!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする