曜日別特売

フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ

フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ - アイオン

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2内容量1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48995021AW-P05XW0.5605006228400
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994845AW-P001W1.0605006228410
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
48994872AW-P003W3.0605006228400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994906AW-P005W5.0605006228390
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994933AW-P010W10.0605006228380
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994967AW-P025W25.0605006228360
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994994AW-P050W50.0605006228350
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48995055AW-P075W75.0605006228340
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48995082AW-P100W100.0605006228330
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする