アイオン
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
750
タイプ
トリプル
材質
メディア・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)
60
推奨交換差圧(MPa)
0.2
内容量
1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48995012
AW-P05XT
0.5
630
¥
4,478
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994836
AW-P001T
1.0
640
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994863
AW-P003T
3.0
590
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994897
AW-P005T
5.0
580
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994924
AW-P010T
10.0
570
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48994951
AW-P025T
25.0
550
¥
3,278
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48994985
AW-P050T
50.0
520
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48995046
AW-P075T
75.0
510
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
48995073
AW-P100T
100.0
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください