フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ

フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオンフィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ - アイオン
(1件のレビュー)

クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2内容量1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48994757AW-C05XW0.5500
4,186
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994574AW-C001W1.0470
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
48994601AW-C003W3.0460
3,486
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994635AW-C005W5.0450
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48994662AW-C010W10.0430
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994696AW-C025W25.0400
3,326
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994723AW-C050W50.0360
3,326
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994784AW-C075W75.0340
3,326
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994811AW-C100W100.0320
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48994601
2017-12-27
用途: ボイラーの給湯濾過に使用しました。

給湯の錆び取り濾過に購入しました。
価格も手ごろで濾過フィルターとしても結果が出ていると思います。
また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする