アイオン
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。
原料水、洗浄水、現像液などの濾過
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
62
長さ(mm)
750
材質
メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
121
推奨交換差圧(MPa)
0.2
内容量
1本
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48994741
AW-C05XT
0.5
740
¥
6,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994565
AW-C001T
1.0
710
¥
5,228
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994592
AW-C003T
3.0
705
¥
5,228
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994653
AW-C010T
10.0
620
¥
5,228
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994687
AW-C025T
25.0
590
¥
4,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994714
AW-C050T
50.0
530
¥
4,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994775
AW-C075T
75.0
500
¥
4,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994802
AW-C100T
100.0
470
¥
4,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48994626
AW-C005T
5.0
700
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください