TRUSCO
帯電防止性グランカート
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様
固定ハンドルタイプ、組立式
材質
樹脂
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16340004
TP-E802
300
800×535
223
16.4
¥
51,430
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16340038
TP-E902
400
900×605
233
19.1
¥
59,510
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16339986
TP-E702
200
-
-
10.7
¥
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540