曜日別特売

BBツール(9000、BBR60対応)

BBツール(9000、BBR60対応) - NOGUCHI
(2件のレビュー)

1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き

長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337816YC-307
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16337816
2021-01-24
用途: 自転車
製造業

BIKEHAND YC-307BBと商品説明にありますが、送られて来た物はNOGUCHI YC-307BBでした。持ち手のBIKEHANDのロゴの有無以外は全く同じ物ですが、本品はBIKEHANDではなく、その日本代理店のNOGUCHIの製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 16337816
2017-10-24
用途: 自転車整備

シマノ製のホローテックBBの全種類がこれ一本で扱えますので、非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする