曜日別特売

BBツール(9000対応)

BBツール(9000対応) - NOGUCHI
(4件のレビュー)

シマノホローテック2、新型ホローテック2(デュラエース9000、アルテグラ6800)に対応したBBツール。胴体部分にラバーコーティングを採用し握りやいタイプです。

長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)50材質(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16337825YC-306
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16337825
2023-05-10
用途: ブレーキローターの交換
製造業

ロードバイクのディスクブレーキローターの交換時に使用、店舗に行かず購入できたので良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 16337825
2021-01-13
用途: コスパは高いが固着BBには厳しいかも
サービス業

何も考えずに一番安い工具を選んだのですが、メガネレンチのようにオフセットが付いていました。6年間ノーメンテで軒下駐輪していた通勤自転車のBB外しに使ったのですが、BBと工具とをウェスで縛ってハネ防止した上、3回ほど蹴り込むことで緩みました。蹴り込んでも工具のプラスチックは割れず、ナメることもありませんでした。次回からはこの工具が活躍するとと思います。固着が激しいBBの場合は、オフセットが付いているので、トルクを掛けにくいかと思います。

対象商品 : 16337825
2016-02-10
用途: 自転車整備

しっかりした作りで良い感じでした。

対象商品 : 16337825
2016-04-04
用途: BBはずし
株式会社 タカハシ

もうちょっと厚歯がよかったな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする