曜日別特売

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - NOGUCHIディスプレイスタンド - NOGUCHI
(13件のレビュー)

駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ

長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16338008YC-97
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 自転車の保管
製造業

ロードバイクの保管に使用しています、似たような形状の物は持っていたのですが車輪固定用のローラーがとても良いです、ぐらつく事無く また位置調整んも出来るのでとても満足しています

対象商品 : 16338008
2023-10-14
用途: ロードバイク駐輪
医療・福祉・介護関連業

ロードバイク通勤をするのに自宅と職場に置いています。2年以上置きっぱなしですが安定していて安心して駐輪できます。(職場はこのスタンドにワイヤーキーで固定して自転車カバーしています。)作りもしっかりしていますし円盤のところでタイヤを挟んで固定するのでボディーにも傷がつきません。 おすすめできる商品です。

対象商品 : 16338008
2022-05-12
用途: 保管

E-MTBの重い車体、ファットタイヤでも安定します。

対象商品 : 16338008
2021-09-14
用途: クロスバイクの保管
キタデンタル工房

簡単に組み立てられました。ローラーが二か所に付いているので出し入れしやすい。また、タイヤ径に合わせてローラー位置を調整できるのでしっかり安定させることができます。
お値段以上に優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 16338008
2021-10-18
用途: MTBのメンテナンス作業
製造業

ネットで色々見てこちらが最安値での販売なのですぐに購入。思ったよりの安定感で効率良く作業できます。後輪、前輪どちらでも行けますね。そのうち屋内用にもと考え中です。

対象商品 : 16338008
2020-12-16
用途: 駐輪、メンテナンス時

タイヤ幅に関係なく左右にふらつかずしっかりと固定できました。タイヤ幅もロードバイクからMTBのファットタイヤまで使え、品質も高いです。

対象商品 : 16338008
2020-09-18
用途: 室内での保管
製造業

組み立て時、タイヤに接するコマの位置決めが難しいですが、正しい位置に取り付けると、スタンドの中心線にホイールがハマり非常に安定します。

対象商品 : 16338008
2019-11-20
用途: 駐輪用
サービス業

車輪のリム、スポークがフレームに干渉しないため安心ですね。
足の水平にやや、難があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする