ミニトルクレンチ

ミニトルクレンチ - NOGUCHI
(2件のレビュー)

簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。

長さ(mm)123幅(mm)22高さ(mm)30材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)約2~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16338062YC-636
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16338062
2017-09-13
用途: 自転車のメンテナンス用

手持ちのM4-5Nm固定のトルクレンチより低めの値に表示されるようですが誤差はしょうがないし、参考にするには充分と思います。手の感覚だけよりは正確だと思うのでトルク管理しっかりやって行きます。

2が参考にしています
対象商品 : 16338062
2016-03-04
用途: 自動車整備

レアなサイズで使用頻度は少ないものの、無いと困るため、安く手に入り助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする