曜日別特売

Verity スーパーチェーンオイル SD20

Verity スーパーチェーンオイル SD20 - Verity(ベリティ)
(13件のレビュー)

ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイル
ボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮
カラーチェーン対応、無色透明タイプ
Oリング OK
飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ
粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。
噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16338744-
1,714
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16338744
2025-01-31
用途: バイクチェーンメンテ
製造業

ホンダVFR800、シールチェーン525に使ってみました、サラッとした感じで噴霧した後のタレは少なく感じます、リンク部に万遍なく塗り込んだら、暫く時間を置いてから表面だけどウエスで拭き上げて完了です、正直に交換して間もない新品に近いチェーンなので劇的に変化を体感はできませんか、安心感は格段に有ります、ある程度走行したチェーンで有れば体感値は高いかと思います、しかしながらメンテナンスしていない物や経年劣化の激しい場合は、まずチェーン交換からですね、
コスパの良い商品だと感じます。

2024-08-15
用途: チェーンメンテ
サービス業

飛び散りも少なく4本目のリピート
距離よりも月イチのルーティンで使用しています。

対象商品 : 16338744
2024-03-17
用途: 原付のノンシールチェーンの潤滑
運輸・通信業

適度な粘度のが気に入っていて、フッ素系のドライタイプと併用しています。

対象商品 : 16338744
2023-06-12
用途: バイクメンテ
運輸・通信業

安価で良いい商品だと思います。消耗品なのでリピートすると思います。

対象商品 : 16338744
2022-05-01
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

チェーンがギトギトにならずメンテナンスが楽になった。
その代わりマメなメンテナンスが必要。

対象商品 : 16338744
2021-03-18
用途: チェーン以外にもワイヤー類にも使用してます
サービス業

オイルの飛び散りも少なくコスパも高く3本目のリピートです。

対象商品 : 16338744
2021-01-06
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

レース用のバイクのメンテナンスに使用しています
コスパも良く使いやすいです

1が参考にしています
2020-10-05
用途: バイク用及びマウンテンバイク用に
製造業

ドライタイプだと思って購入したら、セミウエットタイプでした。
確かに汚れは着きずらいのですが、潤滑作用もまあまあ、ただし持ちはあまり良くないようで、バイク自転車とも500㎞毎のこまめな注油が必要となります。
汚れないからまあいいかと思ってしようしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする