圧倒的パワーで多用途をカバー。
驚きのスタミナ、4.2Ah(LSタイプ)電池をセット。
14.4V/18Vを両方使えるデュアルタイプ。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)
鉄筋(Φ10)約80本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約110本
砥石寸法(mm)(ディスクグラインダー100トイシ研削用)
外径/100、厚さ/6、穴径/15
(ディスクグラインダー100トイシ切断用)
外径/105、穴径/15
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2充電時間(分)約38(実用)、約54(フル)砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105回転数(min-1[r.p.m])8000バッテリーリチウムイオンLSタイプ (EZ9L46)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)337×98×118(補助ハンドル除く)質量(kg)2.0(補助ハンドルを除く)胴径(Φmm)55防塵防水性能IP56付属品プラスチックケース×1個、急速充電器(スライド式リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLSタイプ(EZ9L45)×2個、グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル色黒仕様防塵耐水(IP56)トラスコ品番493-1823内容量1台