Silky(ユーエム工業)
ゴムケース W
剪定鋸と剪定バサミを同時に携帯できます。
用途
折込鋸をベルトへ携帯できます。
材質
エラストマー
寸法(mm)
240×80×50
質量(g)
100
適合サイズ(mm)
210の折込鋸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16344484
503-20
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください