曜日別特売

チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB781

チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB781 - ニシベケミカル
(1件のレビュー)

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。
下駄箱サイズなので収納にも困りません

形状ミドルカット機能インソール取外し可材質(アッパー)合成ラバーダミエ種類作業靴長さ(cm)14(カカト含む)、ヒール部:3材質(ソール)合成ラバー標準質量(g/片足)240(M)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16381076NSB781S
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
16381085NSB781M
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
16381094NSB781L
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
16381103NSB781LL
2,280
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16381094
2020-10-03
用途: 工場内の清掃作業など
製造業

以前使っていたものが丈夫でしっかりとして長持ちしたので、似たようなタイプのこちらのガーデンブーツを購入しましたが、思っていたより幅が狭く、幅広の私の足には合いませんでした。履いていれば伸びてくるのでは、と無理して履き続けていたら足が痛くなりとても駄目でした。
よくあるタイプのガーデンブーツよりほっそりして見た目は良いですが、幅広足の人はやめたほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする