曜日別特売
NSB781 チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB781 ニシベケミカル 16381085

チャーミング(Charming) ガーデンブーツ NSB781

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード16381085品番NSB781
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ
落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。
取り外し可能なインソールでいつも清潔です。
成型製法なので、防水性に優れています。
下駄箱サイズなので収納にも困りません

サイズ
M
形状
ミドルカット
色
ダミエ
種類
作業靴
長さ(cm)
14(カカト含む)、ヒール部:3
材質(アッパー)
合成ラバー
材質(ソール)
合成ラバー
標準質量(g/片足)
240(M)
機能
インソール取外し可
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16381085
2026-05-08
用途: 雨の日、庭仕事。
もかや。 様(製造業)

お手頃価格の㊤デザインもシンプルかつオシャレで普段使いにも、作業チューのテンション上がります。

対象商品 : 16381094
2020-10-03
用途: 工場内の清掃作業など
製造業

以前使っていたものが丈夫でしっかりとして長持ちしたので、似たようなタイプのこちらのガーデンブーツを購入しましたが、思っていたより幅が狭く、幅広の私の足には合いませんでした。履いていれば伸びてくるのでは、と無理して履き続けていたら足が痛くなりとても駄目でした。

よくあるタイプのガーデンブーツよりほっそりして見た目は良いですが、幅広足の人はやめたほうがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする