曜日別特売

パンチングボード用フック小 Wリング

パンチングボード用フック小 Wリング - 光パンチングボード用フック小 Wリング - 光
(3件のレビュー)

パンチングボードを洗面所等にご使用の場合、歯ブラシ等細い形状のものを入れるのに便利です。

用途パンチングボードにご使用頂くWリング型のフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5内容量1箱(2個)
注意
※アイテックパンチングボード専用。(ビスピッチ1インチ約2.24cm)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345324PBWA-10ステンレス(SUS304)
420
389
428(税込)
当日出荷
16344895PBWA-10-
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16345324
2020-05-30
用途: パンチングボード用

上のリングと下のリングの方向が揃ってなく、少々調整をして取り付けが必要になるかも。精度は良くないが、調整は可能。

対象商品 : 16345324
2018-06-04
用途: 歯ブラシを立てています。
サービス業

壁に歯ブラシを立てた事で、お掃除が楽になりました。定位置が出来、見た目も綺麗だし、取り出しやすく片付けやすいので、家族にも好評です。

対象商品 : 16345324
2019-05-13
用途: 有孔ボードでのドライバー整理
学校法人北海道科学大学教育・研究機関

有孔ボードにドライバーを掛けたかったので購入。NO.0,NO.00など細めのドライバーはこれじゃないと引っ掛らないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする