光
パンチングボード用フックAキャップ
(1件のレビュー)
横揺れ防止の形状となっております。
ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
用途
パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャップ色
寸法(mm)
材質(フック)
材質(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345342
PBAF-11
黒
約48×28(15)×3.6
スチール/クロームメッキ仕上げ
PVC
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
16345358
PBAF-12
白
約48×28(15)×3.6
スチール/クロームメッキ仕上げ
PVC
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
16344913
PBAF-11
-
-
-
-
¥
290
取扱い終了
16344922
PBAF-12
-
-
-
-
¥
290
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください