パンチングボード用リングフック

パンチングボード用リングフック - 光

コップ等を置く事ができる形状のフックです。

用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5内容量1個
注意
※リング内径約73Φmmのためそれ以下の場合はご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345446PBMF-16スチール/クロームメッキ仕上げ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
16345017PBMF-16-
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする