曜日別特売

パンチングボード用U型フックお徳用

パンチングボード用U型フックお徳用 - 光パンチングボード用U型フックお徳用 - 光
(13件のレビュー)
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5内容量1箱(20個)
注意
※キャップは付属されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345473PBUFN-23
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16345044PBUFN-23
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 作品展での展示用
山形県年金協会連合会その他業種

普通に使用できました。押さえる金具なしでもう少しでもお安くしていただけるともっと良かったと思いやや満足です。

対象商品 : 16345473
2020-09-03
用途: 色々なものをひっかける
サービス業

有孔ボードがあるので
色々なものをひっかけるのに使用してます
普通につかえてます

対象商品 : 16345473
2020-07-03
用途: パンチングボードでの工具整理

ホームセンターで買うよりも安いのでまた購入します。
商品は全く問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 16345473
2019-05-02
用途: ボードように
医療・福祉・介護関連業

たくさん入っていてらストッパーも付いていたのでしっかり止まりいい感じです、

対象商品 : 16345473
2018-11-14
用途: 木工作業
その他業種

パンチングボードの金具は比較的高い。
なのでセット品を選びました。
普通に使え便利です。

対象商品 : 16345473
2018-05-05
用途: 有孔ボードへの取り付け
飲食業

取り付け簡単。この形が使いやすいので、選んで正解でした

対象商品 : 16345473
2018-01-25
用途: パンチングのボード用

夕方発注して翌日午前に届き驚きました。使い勝手はよかったです。25mmビッチ5mm穴用のボードにびったりで、付属の振れ止め金属により全然ぶれません。とても満足しています。

対象商品 : 16345473
2021-11-02
用途: パンチングボードのフックとして、工具を掛ける為に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

確かに丈夫でいいのですが、最後に止める金具がちょっと面倒です。それほど重いものを掛けないなら、100均でも十分かな、と思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする