曜日別特売

パンチングボード用棚

パンチングボード用棚 - 光パンチングボード用棚 - 光
(7件のレビュー)

小物を置くのに便利なパンチングボード用棚(カゴ)です。

内容量1個
注意
※アイテックパンチングボード専用(ビスピッチ1インチ約2.24cm)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345516PBTA-20スチール/クロームメッキ仕上げ
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16345525PBTA-26スチール/クロームメッキ仕上げ
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16345087PBTA-20-
1,550
取扱い終了
16345096PBTA-26-
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16345525
2020-05-28
用途: オーバーロック用の糸や、小物の保管
製造業

このバスケットは、とても重宝しています。サイズも記述があったので、思った通りでしたが、2個購入したのですが、1個のフック部分が曲がって溶接されていて、ピッチがずれていたのでパンチングボードに入らず、体重をかけて曲げるという策でなんとか無理やりはめました。もうバスケット部分が深いのがあるといいなぁって思ってます。

対象商品 : 16345516
2020-09-03
用途: 物置
サービス業

有孔ボードにひっかけて
ものを置くのに使ってます
若干高い気がするのが残念☆

対象商品 : 16345525
2019-08-23
用途: ガレージ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は良いのですが、値段がそれなりですよね。
私はスプレー缶などを置いてます

対象商品 : 16345516
2019-05-13
用途: 有孔ボードでの整理
学校法人北海道科学大学教育・研究機関

有孔ボードに小物を整理と思って購入。PBTA26の方はAWG24のビニール線の50mリールが2個横にしておけるので複数購入した。

対象商品 : 16345525
2018-05-22
用途: 小物等
サービス業

やはり良い感じ。クーポン利用した際量販で購入するより安いです。ただ自分は5パーセント割引の時に買ってしまったので待てば10パーセントオフがあるのでそのときがねらい目

対象商品 : 16345516
2018-07-28
用途: 事務所のパンチングボードにつけています。
卸売・小売業

使い勝手は良いようですが、鍵など入れると、引っかかったりして少々不便。。。。下に画用紙を引いてます

対象商品 : 16345525
2016-07-22
用途: 物をおくとき

性能も良くて金額も安い、この製品買わなきゃ損だと思うほど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする