曜日別特売

パンチングボード用5連フック

パンチングボード用5連フック - 光
(2件のレビュー)

フックが5個連なったパンチングボード用フックです。

適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5内容量1個
注意
※アイテックパンチングボード専用(ビスピッチ1インチ約2.24cm)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345552PBYF-55スチール/クロームメッキ仕上げ
610
599
659(税込)
当日出荷
16345123PBYF-55-
530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 穴のピッチが合わずに使えない
農・林・水産業

穴のピッチが合わずにボードにはまらない。また差し込み部分が長いので、ボードの穴を広げたとしても壁に取り付けたボードにははまらない。
全く使用できない商品です。久しぶりにがっかりしました。

対象商品 : 16345552
2018-11-12
用途: 工具のハンギング
Wood Tommy製造業

剛性も高く、ハンギングの間隔もちょうどいい感じです。自分自身の無知からですが、ハンギングボードというものが3×6の穴あきべニアだと思っていました。穴のピッチが合わないのですが、ドリルで穴をあけなおして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする