GOAL(ゴール)
レバーハンドル錠 空錠 -/-
(1件のレビュー)
用途
間仕切など
種類
レバーハンドル
動作
施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33~43
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16350592
LX-1-NU-11S DT33-43 BS64
(レバー)ステンレス
¥
9,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
32日以内出荷
返品不可
16350653
LX-1-BU-40A DT33-43 BS64
(レバー・ノブ)アルミ
¥
6,950
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください