GOAL(ゴール)
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
(2件のレビュー)
用途
玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
適合厚さ(mm)
33~43
内容量
1個
関連資料:
寸法図
寸法図
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16350626
P-LX-5-NU-11S DT33-43 BS64
(レバー・ノブ)ステンレス
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
16350687
P-LX-5-BU-40A DT33-43 BS64
(レバー・ノブ)アルミ
¥
9,150
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください