曜日別特売

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) BH1233B ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) BH1233B ※お預かり再生 - ノーブランド
(1件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

適合
インパクトドライバ(TD124D/TD123D/TD122D/TD120D)
ドライバドリル(DF430D)/スクリュードライバ(FS230D)
インパクトレンチ(TW120D)/マルノコ(SS520D)/防じんマルノコ(KS520D)
全ネジカッタ(SC100D)/チェーンホイスト(CH200D)
蛍光灯(ML125/ML126)
バッテリーニッケル水素バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)3.3適合メーカーマキタ内容量1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351177BH1233B【リサイクル】
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16351177
2017-04-22
用途: 日曜大工
農・林・水産業

再生ということで、多少不安はあったが、快適に使えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする