HI継手水栓ソケット

HI継手水栓ソケット - 東栄管機HI継手水栓ソケット - 東栄管機HI継手水栓ソケット - 東栄管機HI継手水栓ソケット - 東栄管機HI継手水栓ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472254HI WS13RP0.98
90
49
54(税込)
4日以内出荷
55472279HI WS20RP0.98
154
81
89(税込)
4日以内出荷
55472288HI WS25RP0.98
209
109
120(税込)
当日出荷
16536266HI WS30RP0.98
761
449
494(税込)
当日出荷
55472297HI WS40RP0.98
1,110
609
670(税込)
当日出荷
16536275HI WS50RP0.98
1,870
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55472263HI WS16×13RP0.98
111
60
66(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536266
2017-08-12
用途: 除草剤散布に使用
農・林・水産業

取り付けも簡単で水漏れもなくていいのですが、色がシルバーだったらよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする