東栄管機
接着剤 HI
用途
HIパイプ・継手用接着剤。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、テトラヒドロフラン、アクリル樹脂
硬化時間(時間)
24(20℃)
付属品
ハケ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536424
TSKSHI1KG
透明
1000
¥2,200
取扱い終了
16536433
TSKSHI500GW
白
500
¥1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください