東栄管機
接着剤 HT
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途
HTパイプ・継手用接着剤。
材質
主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂
硬化時間(時間)
24(20℃)
色
透明
質量(g)
500
付属品
ハケ
トラスコ品番
857-8567
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16536442
TSKSHT500G
¥2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください