東栄管機
VU継手Sソケット1/2
管路を1/2偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
VUパイプ用継手。下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力
無圧
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55474214
VUSS40
40
-
偏芯ソケット
¥
413
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
57356364
VUSS40
50
-
偏芯ソケット
¥
440
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
55474223
VUSS65
65
-
偏芯ソケット
¥
812
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
57356373
VUSS40
75
-
偏芯ソケット
¥
931
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
57356382
VUSS40
100
-
偏芯ソケット
¥
1,460
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
16537264
VUSS40
125
無圧
偏心ソケット
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
16537273
VUSS40
150
無圧
偏心ソケット
¥
4,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
16537282
VUSS40
200
無圧
偏心ソケット
¥
10,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材