VUSS65 VU継手Sソケット1/2 東栄管機 55474223

 

VUSS65 VU継手Sソケット1/2 東栄管機 55474223
VUSS65 VU継手Sソケット1/2 東栄管機 55474223

VU継手Sソケット1/2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード55474223品番VUSS65
参考基準価格(税別)¥893販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

管路を1/2偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
VUパイプ用継手。下水用継手。
呼び径
65
形状
偏芯ソケット
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
38
最高使用圧力
無圧
寸法Z(mm)
32
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする