曜日別特売

サテライトスピーカー 80W

サテライトスピーカー 80W - BRAITH(ブレイス)
(4件のレビュー)
質量(g)360×2外径(Φmm)95×67×95周波数特性75~18000Hzコード長さ(cm)270(スピーカーコード)音圧レベル(dB)91定格入力(W)45インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)80内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
16357102PL-222
取扱い終了
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16357102PL-22272763767PL-223PL-222 サテライトスピーカー 80W BRAITH(ブレイス) 72763767サテライトスピーカー 80WBRAITH(ブレイス)1セット
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16357102
2020-09-12
用途: 軽バンの増設用スピーカー
農・林・水産業

スズキのエブリィDA17Vに、元々、リアスピーカーがなかったので取り付けたのですが、正直なところ、運転席に座っていて、あまり効果が実感できません。後部座席に座ると「一応、鳴っているな。」とは分かるのですが...。当方、音質とか静音には全くこだわりがないので、使い方を間違っているのかもしれません。(笑)

対象商品 : 16357102
2019-11-28
用途: 屋内での場所移動用として
その他業種

自作スピーカー(大)の方が低音音域が伸びているように感じましたがサイズから考えて十分な音量でした。アンプはps-3246(イーケイジャパン)を組み立てて12V入力してmax22.5wでテストして満足しました。

対象商品 : 16357102
2018-08-18
用途: 運転時
サービス業

イメージしていた音より良質なので、満足しております。

対象商品 : 16357102
2018-02-24
用途: ミニバンに中古ナビを取っけたので後部の天井に取っけました
農・林・水産業

小さいスピーカーなのに大変音がよく音割れも無く快適に
運転しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする