BRAITH(ブレイス)
ハイローコンバーター
出力
(RCA)R/L各1系統
本体寸法(mm)
40×90×280
出力インピーダンス(Ω)
10000
入力インピーダンス(Ω)
100
ケーブル長(mm)
200(グランドケーブル)
最大入力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16357118
BHLC-01
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください