曜日別特売

草刈チップソー キングコブラ オリジナル缶入り

草刈チップソー キングコブラ オリジナル缶入り - Y'sGOD
(9件のレビュー)

衝撃吸収&消音、樹脂入りレーザースリット。
R型スクイ刃。チップが飛びにくい埋め込みチップ。

用途一般草刈り全般刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4仕様スリット最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合排気量(cc)全排気量タイプ、エンジン・充電式対応(35~20cc)内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16376815KC-230C223036
オープン
取扱い終了
16376824KC-255C225540
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16376824
2020-11-20
用途: 畑の草刈り
農・林・水産業

使い始めて直ぐに石ヒットし、あっと云う間にチップ飛びしたが、そんなの関係なく切れる。コスパ最高。

1が参考にしています
対象商品 : 16376824
2021-02-03
用途: 草刈り
Sazato 和香サービス業

刈り払い機の予備替え刃に購入。安く買えて良かったです。缶入りなので他の刃も格納します。

対象商品 : 16376824
2020-10-30
用途: 畑、山の草刈り
Sazato 和香サービス業

ケース付きで安かったので買ってみました。まだ使用していませんが、良かったらリピします。

対象商品 : 16376815
2018-08-04
用途: 田んぼの草刈
医療・福祉・介護関連業

音が静かで他の作業をしている用な錯覚をうけました。

対象商品 : 16376824
2018-06-09
用途: 専業農家の畦草刈
はやし農園農・林・水産業

缶欲しさに購入しましたが、予想以上の切れ味とチップの耐久性でリピートしました。コスパは最高です。

対象商品 : 16376824
2018-07-10
用途: 草払い
農・林・水産業

一時間もしないうちに切れ味悪くなり
エンジンフルパワーでないと使いものにならない。追加で別の商品を発注したけど後悔してる。二度と注文することわない!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16376824
2017-12-29
用途: 主に中山間地域の水田の法面の草刈りに使用予定。
建設業・工事業

まだ使ってませんが、山真は丸鋸のチップソーが安くてよく切れるので買ってみました。
缶は予備の刃を入れておくのに使おうと思ってます。

対象商品 : 16376824
2016-10-13
用途: 付属の缶がお得すぎる! R研磨もいい!
農・林・水産業

1.付属の缶が255mmの草刈り刃が数枚収納できるので
ケースとして利用可能です
ただし、缶は薄いのですぐへこみますけど。
2.この価格でチップがR研磨なのは非常に珍しいです。
R研磨は初期の切れ味も良く、再研磨時の切れ味の復活も
2~3回までの再研磨までは普通のチップより遥かに高効率です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする