曜日別特売
モノタロウ

マイクロファイバーワイプ

マイクロファイバーワイプ - モノタロウマイクロファイバーワイプ - モノタロウマイクロファイバーワイプ - モノタロウ
(21件のレビュー)

メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。
親水剤を付与し吸水力が向上。
素材は吸油力に優れるポリプロピレン。
青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。

材質ポリプロピレン100%、不織布厚さ(mm)0.45(±0.08)シートサイズ(mm)310×350目付(g/m2)70(±7)内容量1パック(50枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※生産ロットの関係上、色目、模様が多少変わる場合がございます予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16631466-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16631466
2024-02-15
用途: 場内清掃用
サービス業

工場内の油汚れを取るのに使用してますが、強いので重宝しています。

1が参考にしています
2024-04-09
用途: 拭き仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

白い商品からの代替で購入してみました。
機械部品の拭き仕上げで使用していますが白い方と比べ擦るとすぐに毛羽立ちボロボロになり、吸水性が悪く使い勝手が悪いです。
リピートはありません。

対象商品 : 16631466
2023-02-28
用途: モーターサイクル整備

ロールのワイプに替えて、カウルから足回りまでムース状クリーナー兼コーティング剤で拭き上げています。
使用前は硬め。拭き取り始めて液などが染みてくると馴染みも良い。
こすり傷が付く気配もなくきれいな拭き上げ。

対象商品 : 16631466
2021-03-27
用途: 掃除
製造業

なかなかお店に置いて無くてやっと見つけました。物はいいです。ただお値段が高い

対象商品 : 16631466
2020-02-14
用途: 室内清掃
医療・福祉・介護関連業

家庭内のキッチンやテーブルの拭き掃除に重宝しています。
汚れがよく落ちますし、洗って何度も使えてとても経済的です。

2が参考にしています
対象商品 : 16631466
2019-03-13
用途: 各種溶剤のふき取り
岡田印刷株式会社

厚手のペーパータオル(コットン製)より補油率が高いので溶剤のふき取りが簡単にできる。

1が参考にしています
対象商品 : 16631466
2019-06-13
用途: 自動車部品の清掃最終仕上げ、工具の手入れ等

価格、強度、耐久性、機能が程よくバランスしていて良い製品だと思います。欲を言えば一枚づつ取り出せる箱入りとかがあれば満点ではあります。

1が参考にしています
対象商品 : 16631466
2018-12-05
用途: 塗装前の脱脂等のワイプ
製造業

塗装前のワイプに使っていますが、汚れの取れ方や毛羽立ち方も普通に使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする