曜日別特売
モノタロウ

MDF製クリップボード

MDF製クリップボード - モノタロウ
(38件のレビュー)

しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。

用途クリップボードとして仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール内容量1枚
注意
※用途と違うご使用はお止めください。
※水に濡れると強度が落ちる場合がございます。
※MDFの材質上、色がまばらになることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16741847A4-タテA4タテ型226×316×2.7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
16741856A4-ヨコA4ヨコ型316×226×2.7
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16741847A4-タテ29033875-A4-タテ クリップボード MDF製 縦向き モノタロウ 29033875クリップボード MDF製 縦向きモノタロウ1枚
119
税込131
注文コードが変更になりました
16741856A4-ヨコ29033884-A4-ヨコ クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 29033884クリップボード MDF製 横向きモノタロウ1枚
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16741856
2019-08-30
用途: 書類のファイリング

値段が安いので沢山ある書類のファイリングに使用してます
プラスチック製品よりも使いやすいと思います
雨の日に濡れてしまうと弱いのですが、買った時のセロハンを
はがさないで使えばいつまでも使えます

対象商品 : 16741856
2019-07-03
用途: 運転日報
運輸・通信業

値段も特価で品物も大変しっかりしてて使いやすく満足です

対象商品 : 16741847
2019-06-22
用途: 繰り返し使用する

見栄えはあまりよくないですが、丈夫です。2回目の購入です。

対象商品 : 16741847
2019-06-19
用途: 工場内の 作業記録時に使用。

価格の割にしっかりしていて 
熱でも反らないので助かります。

対象商品 : 16741847
2019-05-14
用途: 事務作業時 統計表など見る
株式会社中島木芸社

色合い良く、厚さ丁度良く硬さも気に入ってます
出来たらB4サイズ ないでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 16741856
2019-06-27
用途: 屋外作業時の筆記用の下敷き
広島日野自動車株式会社卸売・小売業

コスパが良いです。しっかり厚みもあるので筆記時にもぶれず、良かったです。

対象商品 : 16741847
2019-07-06
用途: 臭い
ツキジメンテナンス

1つ1つ丁寧にパッケージされていたのは良いが、
開封すると事務所内が臭くなってしまいました。
4日放置しても臭いは残っていましたので捨てました、
久々に酷い商品に当たりました。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ありません。
一層の品質確認に努めて参ります。

対象商品 : 16741856
2019-02-22
用途: 掲示物

リピート購入です。安価で使いやすい商品です。 壁への掲示物をクリップして使用しています。 従来はボードにピン止めしていましたが、頻繁に掲示物を交換するのでピンの穴だらけでしたが、ボードにアンカーで、ビスを埋め込みクリップボードを使用する事で穴だらけが解消出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする