泉精器製作所
油圧ヘッド分離式工具12号A
早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm
2
)
60~325
出力(kN)
226
全長(mm)
210
質量(kg)
7.5
JIS規格
新JIS C9711適合
トラスコ品番
806-4158
内容量
1丁
注意
※分離式は別途油圧ポンプが必要です。
標準ダイス付(盤組立電気工事向)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02271123
12号A
¥
281,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表